€263.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Capul comutatorului de limită
Lungimea actuatorului
Nespecificat
Locația actuatorului
Parte
Stilul actuatorului
Rotary
amperi
NU SE APLICĂ
Formular de contact
NU SE APLICĂ
IP Rating-ul
Nu a fost votat
Mişcare
CW și CCW
NEMA Rating-ul
1, 3, 4, 4X, 6, 6P, 13
Forța de operare
4 in.-lb.
Temperatura de operare.
10 de grade până la 250 de grade F
Voiaj
Precălătorie 15 grade, călătorie operațională 60 de grade
Voltaj
600VAC / 250VDC
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
0.2475
Înălțimea navei (cm)
9.91
Lungimea navei (cm)
5.84
Lățimea navei (cm)
4.83
Codul HS
8536509055
Tara natala
US
Detalii produs:
Caracteristici speciale: Cap rotativ lateral HDLS de înlocuire