Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSZ1B Capul comutatorului de limita de limita de actionare rotativ superior | AB6BJL 20Y036

HONEYWELL LSZ1B Capul întrerupător de limită de acţionare rotativ superior

În stoc
Articol: AB6BJL Model: LSZ1BCrucea Ref: 20Y036
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
€472.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapul comutatorului de limită
Lungimea actuatoruluiNespecificat
Locația actuatoruluiTop
Stilul actuatoruluiRotary
amperiNU SE APLICĂ
Formular de contactNU SE APLICĂ
IP Rating-ulNu a fost votat
MişcareCW și CCW
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 4X, 6, 6P
Forța de operare2.50 in.-lb
Temperatura de operare.30 de grade până la 250 de grade F
VoiajPrecurse 25 grade max., supracurgere 110 grade min., cursă diferențială 10 grade max.
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)6.1
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cap rotativ superior HDLS de înlocuire

Variante de produs

ProdusModelForța de operareLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiTemperatura de operare.VoiajVoltajamperiFormular de contactPreț
HONEYWELL 201LS1 Comutator de limitare Plugin Side Rotary Steel Spdt | AA3REM 11T707 201LS13 lb max.1.5 "Parte-20 grade până la 160 grade FPrecurse 20 grade max., Supracursie 30 grade min., Cursare diferențială 12 grade max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€636.40
HONEYWELL 201LS10 Comutator de limitare Plugin Side Rotary Low Force Rod Spdt | AA3REN 11T708 201LS105 oz max.0.58 "până la 5.56"Parte-20 grade până la 160 grade FPrecurse 20 grade max., Supracursie 30 grade min., Cursare diferențială 12 grade max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,074.94
HONEYWELL 201LS3 Comutator limită Plugin Side Rotary Adjlever Spdt | AA3RER 11T712 201LS33 lb max.1.2 "până la 3.5"Parte-20 grade până la 160 grade FPrecurse 20 grade max., Supracursie 30 grade min., Cursare diferențială 12 grade max.120 până la 480/115 până la 550 VAC / VDC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,027.29
HONEYWELL 201LS47 Comutator limită Plugin Side Rotary Adjrod Spdt | AA3RET 11T713 201LS475 oz max.0.58 "până la 5.56"Parte-20 grade până la 160 grade FPrecurse 5 grade max., supracurgere 30 grade min.120 până la 480 VAC101NC / 1NO, SPDT, Snap Action, Double Break€1,776.20
HONEYWELL GLZ1AA Dispozitiv de acționare superior rotativ cu cap întrerupător de limită | AB6BJE 20Y030 GLZ1AA3.00 in.-lbNespecificatTop13 de grade până la 185 de grade FPrecurse 25 grade max., supracurgere 60 grade min., cursă diferențială 12 grade max.600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€144.04
HONEYWELL LSZ1A Seria Hdls rotativă cu cap întrerupător de limită | AB6BJJ 20Y034 LSZ1A4 in.-lb.NespecificatParte10 de grade până la 250 de grade FPrecălătorie 15 grade, călătorie operațională 60 de grade600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€254.16
HONEYWELL LSZ1AB Actuator lateral rotativ cu cap întrerupător de limită | AB6BJK 20Y035 LSZ1AB4.00 in.-lbNespecificatParte-40 grade până la 212 grade FPrecurse 15 grade max., supracurgere 60 grade min., cursă diferențială 5 grade max.600VAC / 250VDCNU SE APLICĂNU SE APLICĂ€349.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSZ1B Capul întrerupător de limită de acţionare rotativ superior
€472.72 /unitate