Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 3/4 inch x 5 yd | AD6JUU 45K152

3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 3/4 inch x 5 yd

În stoc
Articol: AD6JUU Model: 8561Crucea Ref: 45K152
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
€118.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanda de film
Puterea de aderență36 oz / in.
AdezivAcril
Culoriclar
Lungime5 de ani.
Materialpoliuretan
Temp de performanță40 de grade până la 275 de grade F
ModelaRoll continuu
Forța de tracțiune75 lb./in.
Grosime14mil.
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)6.02
Lățimea navei (cm)6.02
Codul HS3919102030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 1 inch x 5 yd | AD6JUJ 45K143 85611"€151.18
3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 2 inch x 5 yd | AD6JUK 45K144 85612"€356.05
3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 3 inch x 5 yd | AD6JUL 45K145 85613"€452.82
3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 4 inch x 5 yd | AD6JUM 45K146 85614"€626.31
3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 5 inch x 5 yd | AD6JUN 45K147 85615"€705.18
3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 6 inch x 5 yd | AD6JUP 45K148 85616"€747.05
3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 12 inch x 5 yd | AD6JUQ 45K149 856112 "€1,556.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 8561 Bandă de film poliuretan transparent 3/4 inch x 5 yd
€118.93 /unitate