3M 89395 Aplicator Hot Melt 1 x 3 6 Lb./hr. | AC2EAW 2JCA9

3M 89395 Aplicator de topire la cald 1 x 3 6 lb./h.

În stoc
Element: AC2EAW Model: 89395Crucea Ref: 2JCA9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,120.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator Hot Melt PG II LT
Capacitate lipici1 x 3 "
Temperatura de operare.265 grade F
producție6 lb./h.
TipCu alimentare cu cartuș
Voltaj120V
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.52
Înălțimea navei (cm)14.94
Lungimea navei (cm)51.49
Lățimea navei (cm)42.44
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Aplicator pneumatic de mare volum

Variante de produs

ProdusModelproducțieTipPreț
3M 89396 Aplicator Hot Melt 1 x 3 5.5 până la 7.5 lb./h. | AC2EAD 2JBN6 893965.5-7.5 lb./h.Cu Feed Feed€3,817.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 89395 Aplicator de topire la cald 1 x 3 6 lb./h.
€4,120.91 /unitate