3M 89396 Aplicator Hot Melt 1 x 3 5.5 până la 7.5 lb./h. | AC2EAD 2JBN6

3M 89396 Aplicator de topire la cald 1 x 3 5.5 până la 7.5 lb./h.

În stoc
Element: AC2EAD Model: 89396Crucea Ref: 2JBN6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,817.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAplicator Hot Melt PG II LT
FuncţieReduce nevoia de reîncărcare frecventă și ajută la creșterea producției.
Capacitate lipici1 x 3 "
Temperatura de operare.265 grade F
producție5.5-7.5 lb./h.
TipCu Feed Feed
Voltaj120V
Watts500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.67
Înălțimea navei (cm)14.94
Lungimea navei (cm)52.76
Lățimea navei (cm)42.44
Codul HS8543709650
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Modifică aplicatorul de topire la cald 3M(TM) Scotch-Weld(TM) PG II sau aplicatorul de topire la cald 3M(TM) Scotch-Weld(TM) PG II LT pentru încărcarea semi-automată a adezivului. Ține 12 bețișoare adezive

Variante de produs

ProdusModelproducțieTipPreț
3M 89395 Aplicator Hot Melt 1 x 3 6 Lb./hr. | AC2EAW 2JCA9 893956 lb./h.Cu alimentare cu cartuș€4,120.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 89396 Aplicator de topire la cald 1 x 3 5.5 până la 7.5 lb./h.
€3,817.82 /unitate