Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M 951 BOX Conector roșu 1 porturi 22-18awg, 50 buc. | AE2NYH 4YT71

3M 951 BOX Conector roșu 1 porturi 22-18awg, 50 buc

În stoc
Articol: AE2NYH Model: 951 BOXCrucea Ref: 4YT71
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
€59.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolatie Disp. Conector
CuloriRoșu
Tipul ConnectorT-Atingeți Deconectare
Instrument de sertizare2JLF8
Material de umplereFără umplere
Inhibitor de flacărăDa
Materialul izolatorNailon
MaterialNailon
Max. Izolație Dia.0.150 "
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Număr de porturi1
TipMediu uscat
Gama de sârmă22-18 AWG
Tipul firuluiElectrical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriGama de sârmăPreț
3M 952 Conector albastru 1 porturi 18-14awg, 50 buc. | AA8TMB 1A074 952Albastru18-14 AWG€52.39
3M 953 BOX Conector galben 1 porturi 12awg, 50 buc | AE2NYJ 4YT72 CUTIE 953Galben12AWG€55.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M 951 BOX Conector roșu 1 porturi 22-18awg, 50 buc
€59.01 /unitate