Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Sistem de filtrare 3M AP902 Sediment 1 inch Npt | AC2RET 2MHW6

3M AP902 Filter System Sediment 1 Inch Npt

În stoc
Element: AC2RET Model: AP902Crucea Ref: 2MHW6
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
€757.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare a apei
Sunt necesare cartușeMfr. Nr. AP910R
CuloriAlbastru
Conexiune1 "NPT
Filtru de mass-mediaCarbon activat
Rata de curgere20 g / min
Materialul capului304 oțel inoxidabil
Presiune maximă125 psi
Max. Temp.100 grade F
Microni5
Min. presiune25 psi
Numărul de cartușe necesare1
Adâncimea totală4.5 "
Inălțime totală25 1 / 16 "
reduceSediment, particule, murdărie și rugină
Viața de serviciu100,000 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.24
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)73.91
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu ecartament / fără ecartament (fără ecartament)

Variante de produs

ProdusModelreducePreț
3M AP903 Filtru Clor Gust și Miros 5 Microni | AC2REU 2MHW7 AP903Particulate, rugină, gust și miros de clor,€705.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M AP902 Filter System Sediment 1 Inch Npt
€757.41 /unitate