Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M BFV14-6Q Terminal furcă albastru știft dimensiune #6, 25 buc | AF7QPU 22FX32

3M BFV14-6Q Terminal furcă albastru știft dimensiune #6, 25 buc

În stoc
Articol: AF7QPU Model: BFV14-6QCrucea Ref: 22FX32
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
€20.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.85 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#6
Tipul terminaluluiBloca
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip conexiuneLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiGama de sârmăPreț
Terminal furcă 3M MVU18-10FBX roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXRoșuIulie0.85 "Furtunat#10Bloca22-18 AWG€69.64
Terminal furcă 3M MV18-6FLX roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc. | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXRoșuIulie0.88 "brazate#6Blocarea22-18 AWG€77.33
Terminal furcă 3M MV18-10FLX roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXRoșuIulie0.88 "brazate#10Blocarea22-18 AWG€83.50
Terminal furcă 3M MV14-6FLX albastru 16 până la 14 AWG, 100 buc | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXAlbastruIulie0.88 "brazate#6Blocarea16-14 AWG€80.09
Terminal furcă 3M MV14-10FLX albastru 16 până la 14 AWG, 100 buc | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXAlbastruIulie0.88 "brazate#10Blocarea16-14 AWG€80.09
Terminal furcă 3M MV10-10FLX galben de la 12 la 10 AWG, 50 buc. | AA8TML 1A088 MV10-10FLXGalbenIulie1.03 "brazate#10Blocarea12-10 AWG€72.68
Terminal furcă 3M MV10-14FLX galben de la 12 la 10 AWg, 50 buc | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXGalbenIulie1.24 "brazate1 / 4 "Blocarea12-10 AWG€68.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M BFV14-6Q Terminal furcă albastru știft dimensiune #6, 25 buc
€20.88 /unitate