Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă 3M MV10-14FLX galben de la 12 la 10 AWg, 50 buc | AA8TMM 1A089

3M Terminal furcă MV10-14FLX galben de la 12 la 10 AWg, 50 buc.

În stoc
Element: AA8TMM Model: MV10-14FLXCrucea Ref: 1A089
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
€68.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneIulie
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.24 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului1 / 4 "
Tipul terminaluluiBlocarea
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip conexiuneLungime totalăCusăturăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiGama de sârmăPreț
Terminal furcă 3M MVU18-10FBX roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXRoșuIulie0.85 "Furtunat#10Bloca22-18 AWG€69.64
Terminal furcă 3M MV18-6FLX roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc. | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXRoșuIulie0.88 "brazate#6Blocarea22-18 AWG€77.33
Terminal furcă 3M MV18-10FLX roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXRoșuIulie0.88 "brazate#10Blocarea22-18 AWG€83.50
Terminal furcă 3M MV14-6FLX albastru 16 până la 14 AWG, 100 buc | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLXAlbastruIulie0.88 "brazate#6Blocarea16-14 AWG€80.09
Terminal furcă 3M MV14-10FLX albastru 16 până la 14 AWG, 100 buc | AA8TMK 1A087 MV14-10FLXAlbastruIulie0.88 "brazate#10Blocarea16-14 AWG€80.09
Terminal furcă 3M MV10-10FLX galben de la 12 la 10 AWG, 50 buc. | AA8TML 1A088 MV10-10FLXGalbenIulie1.03 "brazate#10Blocarea12-10 AWG€72.68
Terminal furcă 3M MV18-8FLX roșu 22 până la 18 AWG, 100 buc. | AA9JYV 1DMB6 MV18-8FLXRoșuIulie0.88 "brazate#8Blocarea22-18 AWG€80.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Terminal furcă MV10-14FLX galben de la 12 la 10 AWg, 50 buc.
€68.95 /unitate