Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86526 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 10 | AF4APN 8NC14

BRADY 86526 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 10

În stoc
Element: AF4APN Model: 86526Crucea Ref: 8NC14
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
€34.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă bilingvă pericol
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialPoliester economic
Legenda reversuluiDo not Remove This Tag / No Sacar La Tarjeta De Advertencia
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda reversuluiPreț
BRADY 86525 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 10 | AF3RVK 8CMR8 86525Nu porniți această mașină/Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!€41.43
BRADY 86523 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 10 | AF4LGK 9AC43 86523Do not Open This Valve / No Abrir Esta Valvula€32.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86526 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 10
€34.80 /unitate