Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 86525 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 10 | AF3RVK 8CMR8

BRADY 86525 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 10

În stoc
Articol: AF3RVK Model: 86525Crucea Ref: 8CMR8
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
€41.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă bilingvă pericol
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii3 / 8 "
Legenda / Culoarea fundaluluiNegru, roșu / alb
MaterialPoliester economic
Legenda reversuluiNu porniți această mașină/Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!
Lăţime3"
Rezista la forta de tragere50 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS4911998000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLegenda reversuluiPreț
BRADY 86526 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inci - Pachet De 10 | AF4APN 8NC14 86526Do not Remove This Tag / No Sacar La Tarjeta De Advertencia€34.80
BRADY 86523 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inch - Pachet De 10 | AF4LGK 9AC43 86523Do not Open This Valve / No Abrir Esta Valvula€32.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 86525 Etichetă bilingvă Danger 5-3/4 x 3 inchi - Pachet de 10
€41.43 /unitate