Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M CTB75X75BKA-C Bază de montare pentru prindere cabluri 3/4 x 3/4 inchi, 500 buc | AB9XQT 2GAP2

3M CTB75X75BKA-C Bază de montare pentru prindere cablu 3/4 x 3/4 inch, 500 buc.

În stoc
Articol: AB9XQT Model: CTB75X75BKA-CCrucea Ref: 2GAP2
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
€1,044.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza de fixare a cablului, negru
Tip clipPatru direcții
CuloriNegru
Înălţime0.21 "
Lungime0.75 "
MaterialNailon
Metoda de montareAdeziv
Înălțimea slotului0.05 In.
Slot Width0.12 "
Temp. Gamă-40 grade până la 185 grade F
Lăţime0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.53
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeSlot WidthLăţimePreț
3M CTB1X1BKA-C Suport adeziv pentru bază de prindere pentru cablu, 500 buc | AC2FDJ 2JKG8 CTB1X1BKA-C1"0.2 "1"€1,042.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M CTB75X75BKA-C Bază de montare pentru prindere cablu 3/4 x 3/4 inch, 500 buc.
€1,044.44 /unitate