Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M EPS-300-3/4 PK5 Tub termocontractabil 48in 4-3/0 Awg negru, 5 buc | AD8JRU 4KNE2

3M EPS-300-3/4 PK5 Tub termocontractabil 48in 4-3/0 AWg negru, 5 buc.

În stoc
Element: AD8JRU Model: EPS-300-3 / 4 PK5Ref încrucișat: 4KNE2
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
€231.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
Gama de cabluri4 la 3/0 AWG
CuloriNegru
ID după reducere0.25 "
ID înainte de micșorare0.75 "
Lungime4ft
MaterialPoliolefină flexibilă, căptușită cu adeziv termoplastic
Max. Voltaj600
Raport de reducere3:1
Reducere temp.250 grade F
Temp. Gamă-67 la 230 F
Grosimea peretelui după micșorare0.085 "
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă4 la 3/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.61
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)129.54
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriID după reducereID înainte de micșorareGrosimea peretelui după micșorareGama de sârmăPreț
Tub termocontractabil 3M EPS-300-3/16 PK12 48in 20-18awg negru, 12 buc | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220-18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20-18 AWG€249.03
Tub termocontractabil 3M EPS-300-1/4 PK12 48in 16-12awg negru, 12 buc | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216-12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16-12 AWG€342.73
Tub termocontractabil 3M EPS-300-3/8 PK12 48in 12-8 Awg negru, 12 buc | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212-8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12-8 AWG€346.89
Tub termocontractabil 3M EPS-300-1/2 PK12 48in 6-1 Awg negru, 12 buc | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126-1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6-1 AWG€377.13
Tub termocontractabil 3M EPS-300-1 PK5 48in 4/0-500kcmil negru, 5 buc | AD8JRV 4KNE3 EPS-300-1 PK54/0 până la 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 până la 500 kcmil€373.64
Tub termocontractabil 3M EPS-300-1 1/2 PK5 48in 500-800 Kcmil negru, 5 buc | AD8JRW 4KNE4 EPS-300-1 1/2 PK5500 până la 800 kcmil0.5 "1.5 "0.1 "500 până la 800 kcmil€493.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M EPS-300-3/4 PK5 Tub termocontractabil 48in 4-3/0 AWg negru, 5 buc.
€231.90 /unitate