Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M EPS-300-KIT Set de tuburi termoretractabile roșu / negru Lungime 6in | AD8JRX 4KNE8

3M EPS-300-KIT Set tub termocontractabil roșu/negru Lungime 6 in

În stoc
Articol: AD8JRX Model: EPS-300-KITRef încrucișat: 4KNE8
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
€448.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tuburi termocontractabile
Gama de cabluri6 până la 500 kcmil
CuloriRoșu, Negru
ID după reducereAsortat
ID înainte de micșorareAsortat
Lungime6"
MaterialPoliolefină flexibilă, căptușită cu adeziv termoplastic
Max. Voltaj600
Număr de bucați42
Raport de reducere3:1
Temp. Gamă-67 la 230 F
Tip de peretePerete subțire
Gama de sârmă6 până la 500 kcmil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.66
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de cabluriCuloriMaterialNumăr de bucațiRaport de reducereTemp. GamăGama de sârmăPreț
3M FP-301 BLACK Kit de contractare a tuburilor | AD8ZPZ 4NU24 FP-301 NEGRU20 până la 500 kcmilNegruPoliolefină flexibilă1022:1-67 la 275 F20 până la 500 kcmil€262.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M EPS-300-KIT Set tub termocontractabil roșu/negru Lungime 6 in
€448.39 /unitate