Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M EPS200-1/8-6-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 0.125 inchi, 10 buc | AD3PUC 40L333

3M EPS200-1/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 0.125 inchi, 10 buc.

În stoc
Element: AD3PUC Model: EPS200-1/8-6"-Black PK100Crucea Ref: 40L333
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
€30.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCăldură termocontractabilă
CuloriNegru
ID după reducere0.063 "
ID înainte de micșorare0.125 "
Lungime6"
MaterialCăptușit cu adeziv, poliolefină flexibilă
Max. Voltaj800
Raport de reducere2:1
Reducere temp.250 grade F
Temp. Gamă-131 până la +275 F.
Grosimea peretelui după micșorare0.027 "
Tip de peretePerete subțire
Lăţime0.12 "
Gama de sârmăIn

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)26.04
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelID după reducereID înainte de micșorareGrosimea peretelui după micșorareLăţimePreț
3M EPS200-1/2-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 0.5 inchi, 10 buc. | AD3PUA 40L331 EPS200-1/2-6"-Black PK1000.25 "0.5 "0.032 "0.5 "€49.28
3M EPS200-1/4-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 0.25 inchi, 10 buc. | AD3PUB 40L332 EPS200-1/4-6"-Black PK1000.125 "0.25 "0.03 "0.25 "€39.26
3M EPS200-1-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 1 inch, 100 buc | AD3PUD 40L334 EPS200-1-6 "-Negru PK1000.5 "1"0.046 "1"€923.97
3M EPS200-3/16-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 0.187 inchi, 10 buc. | AD3PUE 40L335 EPS200-3/16-6"-Black PK1000.093 "0.187 "0.027 "0.19 "€35.72
3M EPS200-3/4-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 0.75 inchi, 10 buc. | AD3PUF 40L336 EPS200-3/4-6"-Black PK1000.375 "0.75 "0.037 "0.75 "€68.32
3M EPS200-3/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 0.375 inchi, 10 buc. | AD3PUG 40L337 EPS200-3/8-6"-Black PK1000.187 "0.375 "0.031 "0.375 "€41.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M EPS200-1/8-6"-Negru PK100 Căptușit termocontractabil flexibil 0.125 inchi, 10 buc.
€30.59 /unitate