Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M FDI10-250Q Female Disconnect Yellow 12 - 10awg, 25 Pk | AF7QQC 22FX40

3M FDI10-250Q Female Disconnect Yellow 12 - 10awg, 25 Pk

În stoc
Articol: AF7QQC Model: FDI10-250QCrucea Ref: 22FX40
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
€27.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.128 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.99 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiIzolațieLungime totalăCusăturăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MNGI14-250DFK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "AlbastruParțial0.83 "Furtunat0.250 x 0.032 "16-14 AWG€1,402.32
3M MNGI14-250DFIK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9KXN 2DRU4 MNGI14-250DFIK0.08 "AlbastruComplet0.83 "Furtunat0.250 x 0.032 "16-14 AWG€2,077.40
3M MNGI18-250DFIK mamă deconectare roșu 22 până la 18awg, 1000 buc | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "RoșuComplet0.83 "Furtunat0.250 x 0.032 "22-18 AWG€1,829.28
3M MNU14-250DFIK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9LAN 2DTN3 MNU14-250DFIK0.08 "AlbastruComplet0.87 "Furtunat0.250 x 0.032 "16-14 AWG€985.65
3M MNG14-250DFK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "AlbastruParțial0.86 "brazate0.250 x 0.032 "16-14 AWG€1,158.44
3M MNU18-250DFIK mamă deconectare roșu 22 la 18awg, 1000 buc | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "RoșuComplet0.87 "Furtunat0.250 x 0.032 "22-18 AWG€1,101.03
3M MNHU10-250DFIK mamă deconectare galbenă 12 până la 10awg, 250 buc | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "GalbenComplet1.2 "Furtunat0.250 x 0.032 "12-10 AWG€715.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M FDI10-250Q Female Disconnect Yellow 12 - 10awg, 25 Pk
€27.83 /unitate