Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MNU14-250DFIK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9LAN 2DTN3

3M MNU14-250DFIK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc.

În stoc
Element: AB9LAN Model: MNU14-250DFIKCrucea Ref: 2DTN3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€1,135.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.87 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiIzolațieLungime totalăCusăturăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MNGI14-250DFK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9KVE 2DRF7 MNGI14-250DFK0.08 "AlbastruParțial0.83 "Furtunat0.250 x 0.032 "16-14 AWG€1,615.62
3M MNGI14-250DFIK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9KXN 2DRU4 MNGI14-250DFIK0.08 "AlbastruComplet0.83 "Furtunat0.250 x 0.032 "16-14 AWG€1,997.56
3M MNGI18-250DFIK mamă deconectare roșu 22 până la 18awg, 1000 buc | AB9KYB 2DRX2 MNGI18-250DFIK0.08 "RoșuComplet0.83 "Furtunat0.250 x 0.032 "22-18 AWG€2,023.60
3M MNG14-250DFK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9LBF 2DTV4 MNG14-250DFK0.08 "AlbastruParțial0.86 "brazate0.250 x 0.032 "16-14 AWG€1,261.99
3M MNU18-250DFIK mamă deconectare roșu 22 la 18awg, 1000 buc | AB9LBK 2DTW9 MNU18-250DFIK0.08 "RoșuComplet0.87 "Furtunat0.250 x 0.032 "22-18 AWG€1,219.78
3M MNHU10-250DFIK mamă deconectare galbenă 12 până la 10awg, 250 buc | AB9XCF 2FYU4 MNHU10-250DFIK0.165 "GalbenComplet1.2 "Furtunat0.250 x 0.032 "12-10 AWG€799.18
3M MNGI10-250DFIK mamă deconectare galbenă 12 până la 10awg, 500 buc | AC2FBR 2JJW3 MNGI10-250DFIK0.165 "GalbenComplet0.94 "brazate0.250 x 0.032 "12-10 AWG€678.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNU14-250DFIK mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc.
€1,135.57 /unitate