Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M FDV18-250Q mamă deconectare roșu 22 - 18 AWG, 25 buc. | AF8DZG 25AZ65

3M FDV18-250Q mamă deconectare roșu 22 - 18 AWG, 25 buc.

În stoc
Articol: AF8DZG Model: FDV18-250QCrucea Ref: 25AZ65
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
€21.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieParțial
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieVinilin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală0.87 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune filăPreț
3M FDV18-187Q mamă deconectare roșu 22-18 AWG, 25 buc | AH2CUK 25AZ64 FDV18-187Q0.020 "x 0.187"€22.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M FDV18-250Q mamă deconectare roșu 22 - 18 AWG, 25 buc.
€21.80 /unitate