Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M GM110 Bandă antiderapantă pentru coasere, neagră, 2 x 2 inchi, buc. 10 | AD6KNC 45K716

3M GM110 Bandă anti-alunecare pentru coasere neagră 2 x 2 inch, 10 buc

În stoc
Articol: AD6KNC Model: GM110Crucea Ref: 45K716

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€57.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoaseți pe bandă antiderapantă
sprijinCusut pe
CuloriNegru
Diametru2"
Lungime2"
MaterialȚesătură din tricot din nailon
Temp de performanță-40 grade până la 160 grade F
ModelaCerc
Forța de tracțiune22 lb./in.
Grosime33mil.
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimeLăţimePreț
3M GM110 Bandă anti-alunecare pentru coasere neagră 1 x 1 inch, 25 buc. | AD6KMZ 45K713 GM1101"1"1"€54.38
3M GM110 Bandă anti-alunecare pentru coasere, neagră, 3 x 3 inci, buc. 10 | AD6KNF 45K719 GM1103"3"3"€60.83
3M GM110 Bandă anti-alunecare pentru coasere neagră 4 x 4 inch, 5 buc. | AD6KNJ 45K722 GM1104"4"4"€67.45
3M GM110 Bandă antiderapantă pentru coasere, neagră, 5 x 5 inci, 5 buc. | AD6KNM 45K725 GM1105"5"5"€74.10
3M GM110 Bandă anti-alunecare pentru coasere neagră 6 ​​x 6 inch, 5 buc. | AD6KNQ 45K728 GM1106"6"6"€77.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M GM110 Bandă anti-alunecare pentru coasere neagră 2 x 2 inch, 10 buc
€57.41 /unitate