Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M M638RX Terminal inel nu, lipit 6 AWG, 10 buc | AE7NHQ 5ZNR7

3M M638RX Terminal cu inel lipit 6 AWG, 10 buc

În stoc
Articol: AE7NHQ Model: M638RXCrucea Ref: 5ZNR7
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
€34.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneIulie
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.22 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiInel
Gama de sârmă6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul culoriiMaterial conexiuneTipul terminaluluiTip conexiuneTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăPreț
Terminal inel 3M M6-38RK, lipit, 6 AWG, 200 buc | AC2FAX 2JJP9 M6-38RK3 / 8 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.22 "€406.37
Terminal inel 3M M6-14R/SK, lipit nu, 6 AWG, 200 buc | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.42 "€466.83
3M MU6-38RHTK Terminal inel fără cap, 6 AWG, 200 buc | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "NeizolatOțel nichelatStandardCrețNeizolat900 grade F1.22 "€333.28
Terminal inel 3M M6-10R/SK, lipit, 6 AWG, 200 buc. | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.14 "€425.22
3M M6-516RK Terminal cu inel lipit 6 AWG, 200 buc | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.22 "€447.77
3M MN6-14R/SK Terminal inel albastru lipit 6 AWG, 200 buc | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "AlbastruCupruStandardCrețNailon221 grade F1.5 "€546.88
3M MN6-10R/SK Terminal inel albastru lipit 6 AWG, 200 buc | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10AlbastruCupruStandardCrețNailon221 grade F1.5 "€546.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M M638RX Terminal cu inel lipit 6 AWG, 10 buc
€34.94 /unitate