Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal inel 3M M6-38RK, lipit, 6 AWG, 200 buc | AC2FAX 2JJP9

3M Terminal inel M6-38RK, lipit, 6 AWG, 200 buc

În stoc
Element: AC2FAX Model: M6-38RKCrucea Ref: 2JJP9
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
€406.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.22 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului3 / 8 "
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă6AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul culoriiMaterial conexiuneTipul terminaluluiTip conexiuneTip de izolațieMax. Temp.Lungime totalăPreț
Terminal inel 3M M6-14R/SK, lipit nu, 6 AWG, 200 buc | AC2FCG 2JJZ5 M6-14R / SK1 / 4 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.42 "€466.83
3M MU6-38RHTK Terminal inel fără cap, 6 AWG, 200 buc | AC2FCK 2JKA4 MU6-38RHTK3 / 8 "NeizolatOțel nichelatStandardCrețNeizolat900 grade F1.22 "€333.28
Terminal inel 3M M6-10R/SK, lipit, 6 AWG, 200 buc. | AC2FCM 2JKA8 M6-10R / SK#10NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.14 "€425.22
3M M6-516RK Terminal cu inel lipit 6 AWG, 200 buc | AC2FCR 2JKC7 M6-516RK5 / 16 "NeizolatCupruStandardCrețNeizolat347 grade F1.22 "€447.77
3M MN6-14R/SK Terminal inel albastru lipit 6 AWG, 200 buc | AC2FCU 2JKD2 MN6-14R / SK1 / 4 "AlbastruCupruStandardCrețNailon221 grade F1.5 "€546.88
3M MN6-10R/SK Terminal inel albastru lipit 6 AWG, 200 buc | AC2FCV 2JKD6 MN6-10R / SK#10AlbastruCupruStandardCrețNailon221 grade F1.5 "€546.88
3M MN6-38RK Terminal inel albastru lipit 6 AWG, 200 buc | AC2FCY 2JKE5 MN6-38RK3 / 8 "AlbastruCupruStandardCrețNailon221 grade F1.58 "€548.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Terminal inel M6-38RK, lipit, 6 AWG, 200 buc
€406.37 /unitate