Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector cap la cap 3M MC3/0BCX Orange3/0 Awg | AB9KRK 2DPT1

3M MC3/0BCX Conector cap la cap portocaliu3/0 Awg

În stoc
Element: AB9KRK Model: MC3 / 0BCXCrucea Ref: 2DPT1
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
€917.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Codul culoriiPortocaliu
Codul morțiiThomas și Betts: 3455
Lungime1.9 "
MaterialCupru tabla
În afara Dia.0.61 "
Gauge de sârmă3/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.13
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)35.31
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiCodul morțiiLungimeÎn afara Dia.Gauge de sârmăPreț
3M MC250BCX conector cap la cap galben | AB9KRM 2DPT3 MC250BCXGalbenThomas și Betts: 134562"0.69 "250 kcmil€1,260.41
3M MC2BCX conector cap la cap maro 2 AWg | AC2FDR 2JKJ6 MC2BCXMaroThomas și Betts: 134541.35 "0.44 "2AWG€1,533.25
Conector de îmbinare cap la cap 3M MC1BCXverde 1 Awg | AC2FGQ 2JLA2 MC1BCXVerdeThomas și Betts: 134551.35 "0.46 "1AWG€1,633.75
Conector de îmbinare cap la cap 3M M4BCK Bare 4 Awg | AC2FKU 2JLR9 M4BCKNeizolatInstrument de sertizare 3M recomandat: 3M TH-450 (pentru 8 și 6 AWG), Thoms and Betts: WT-115A, Burndy MY29-31.13 "0.37 "4AWG€1,303.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MC3/0BCX Conector cap la cap portocaliu3/0 Awg
€917.37 /unitate