Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MN24-8RK Terminal inel galben lipit 26-24, 1000 buc | AB9LBJ 2DTW1

3M MN24-8RK Terminal inel galben lipit 26-24, 1000 buc.

În stoc
Articol: AB9LBJ Model: MN24-8RKRef încrucișat: 2DTW1
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
€2,202.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.69 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#8
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă26-24 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea știftuluiPreț
3M MN24-4RK Terminal inel galben lipit 26-24, 1000 buc | AB9LBE 2DTV2 MN24-4RK0.6 "#4€2,144.05
3M MN24-6RK Terminal inel galben lipit 26-24, 1000 buc | AB9LBL 2DTX2 MN24-6RK0.6 "#6€2,197.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MN24-8RK Terminal inel galben lipit 26-24, 1000 buc.
€2,202.09 /unitate