Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Terminal furcă 3M MNG10-10FBK galben de la 12 la 10 AWG, 500 buc | AC2FMQ 2JMC4

3M MNG10-10FBK Terminal furcă galben de la 12 la 10 AWg, 500 buc.

În stoc
Articol: AC2FMQ Model: MNG10-10FBKCrucea Ref: 2JMC4
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
€662.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de furcă
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneIulie
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.03 "
Cusăturăbrazate
Dimensiunea știftului#10
Tipul terminaluluiBloca
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536698000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiTip conexiuneLungime totalăDimensiunea știftuluiTipul terminaluluiGama de sârmăPreț
Terminal furcă 3M MNG10-8FBK galben de la 12 la 10 AWG, 500 buc | AB9KTU 2DPY9 MNG10-8FBKGalbenIulie1.03 "#8Bloca12-10 AWG€712.65
Terminal furcă 3M MNG14-6FBK albastru 16 până la 14 AWG, 1000 buc | AB9KTV 2DPZ3 MNG14-6FBKAlbastruIulie0.86 "#6Bloca16-14 AWG€1,180.09
3M MNG14-6FFBK Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWG, 1000 buc | AB9KWJ 2DRL4 MNG14-6FFBKAlbastruCreț0.86 "#6Bloca16-14 AWG€1,519.58
3M MNG14-10FLK Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWG, 1000 buc | AB9KWL 2DRL7 MNG14-10FLKAlbastruIulie0.89 "#10Blocarea16-14 AWG€1,270.38
Terminal furcă 3M MNG14-8FBK albastru 16 până la 14 AWG, 1000 buc | AB9KYW 2DTC6 MNG14-8FBKAlbastruIulie0.86 "#8Bloca16-14 AWG€1,292.56
3M MNG14-10FBK Terminal furcă albastru 16 până la 14 AWG, 1000 buc | AB9KYY 2DTC8 MNG14-10FBKAlbastruIulie0.86 "#10Bloca16-14 AWG€1,176.40
Terminal furcă 3M MNG18-4FLK roșu 22 până la 18 AWG, 1000 buc | AB9KZC 2DTD5 MNG18-4FLKRoșuIulie0.87 "#4Blocarea22-18 AWG€1,238.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNG10-10FBK Terminal furcă galben de la 12 la 10 AWg, 500 buc.
€662.20 /unitate