Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MNG18BCK conector cap la cap roșu 22-18, 1000 buc | AB9KXH 2DRT4

3M MNG18BCK Conector cap la cap roșu 22-18, 1000 buc

În stoc
Element: AB9KXH Model: MNG18BCKRef încrucișat: 2DRT4
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
€1,617.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
Baril în interiorul Dia.0.07 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneAlamă
Tip conexiuneCreț
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1"
Cusăturăbrazate
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMaterial conexiuneLungime totalăGama de sârmăPreț
3M MNG10BCK Conector cap la cap galben 12-10, 500 buc | AC2FFW 2JKX9 MNG10BCK0.135 "GalbenAlamă1.15 "12-10 AWG€880.88
3M MNG14BCK Conector cap la cap albastru 16-14, 1000 buc | AC2FMA 2JLY9 MNG14BCK0.09 "AlbastruAlamă1"16-14 AWG€1,612.18
3M MNG18BCX conector cap la cap roșu 22-18, 100 buc | AE4AJZ 5HE62 MNG18BCX0.07 "RoșuCupru1"22-18 AWG€199.32
3M MNG14BCX conector cap la cap albastru 16-14, 100 buc | AE4AKA 5HE63 MNG14BCX0.09 "AlbastruCupru1"16-14 AWG€170.51
3M MNG10BCX conector cap la cap galben 12-10, 50 buc | AE4AKB 5HE64 MNG10BCX0.135 "GalbenCupru1.15 "12-10 AWG€102.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNG18BCK Conector cap la cap roșu 22-18, 1000 buc
€1,617.70 /unitate