Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MNHU14-250DMIK deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 250 buc | AC2FJR 2JLK9

3M MNHU14-250DMIK deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 250 buc.

În stoc
Articol: AC2FJR Model: MNHU14-250DMIKCrucea Ref: 2JLK9
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
€546.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.085 "
Codul culoriiAlbastru
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiAlbastru
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală1.2 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă16-14 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de sârmăBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMaterial conexiuneIzolațieLungime totalăCusăturăDimensiune filăPreț
3M MNHU10-250DMIK deconectare tată galben de la 12 la 10awg, 250 buc | AB9KTH 2DPV7 MNHU10-250DMIK12-10 AWG0.15 "GalbenAlama tablaComplet1.2 "Furtunat0.250 x 0.032 "€715.90
3M MNU14-250DMIK deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16-14 AWG0.085 "AlbastruCupru tablaComplet0.95 "Furtunat0.085 "€1,045.54
3M MNG18-250DMK deconectare tată roșu 22 până la 18 AWg, 1000 buc | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22-18 AWG0.065 "RoșuAlama tablaComplet0.92 "brazate0.250 x 0.032 "€1,187.81
3M MNG18-250DMIK deconectare tată roșu 22 până la 18 AWG, 1000 buc. | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250DMIK22-18 AWG0.065 "RoșuCupru tablaComplet0.95 "brazate0.250 x 0.032 "€1,590.87
3M MNG14-187DMK deconectare tată albastru 16 până la 14 AWG, 1000 buc | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16-14 AWG0.08 "AlbastruAlama tablaParțial0.84 "brazate0.187 x 0.020 "€1,152.31
3M MNU18-187DMIK deconectare tată roșu 22 până la 18 AWG, 1000 buc | AB9LFG 2DUP4 MNU18-187DMIK22-18 AWG0.08 "RoșuCupru tablaComplet0.87 "Furtunat0.08 "€1,352.24
3M MNG14-250DMK deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 1000 buc | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16-14 AWG0.085 "AlbastruAlama tablaParțial0.94 "brazate0.250 x 0.032 "€1,187.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNHU14-250DMIK deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 250 buc.
€546.87 /unitate