Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MNI10-250DFIX mamă deconectare galben de la 12 la 10awg, 50 buc | AE7DJD 5X426

3M MNI10-250DFIX mamă deconectare galbenă 12 până la 10awg, 50 buc.

În stoc
Articol: AE7DJD Model: MNI10-250DFIXCrucea Ref: 5X426
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
€58.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFemeie Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.128 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNylon, plin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.99 "
Cusăturăbrazate
Dimensiune filă0.250 x 0.032 "
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiMaterial conexiuneLungime totalăCusăturăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MNU18-187DFIX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg, 100 buc. | AD2DYR 3NLW3 MNU18-187DFIX0.085 "RoșuCupru tabla0.81 "Furtunat0.187 x 0.020 "22-18 AWG€80.26
3M MNU14-187DFIX mamă deconectare albastru 16 la 14awg, 100 buc | AD2DYT 3NLW4 MNU14-187DFIX0.085 "AlbastruCupru tabla0.81 "Furtunat0.187 x 0.020 "16-14 AWG€127.29
3M MNU18-250DFIX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg, 100 buc. | AE7DJB 5X424 MNU18-250DFIX0.08 "RoșuAlama tabla0.89 "Furtunat0.250 x 0.032 "22-18 AWG€87.95
3M MNU14-250DFIX mamă deconectare albastru 16 la 14awg, 100 buc | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "AlbastruCupru tabla0.89 "Furtunat0.250 x 0.032 "16-14 AWG€78.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNI10-250DFIX mamă deconectare galbenă 12 până la 10awg, 50 buc.
€58.00 /unitate