Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MNU18-187DMIX mamă deconectare roșu 22 până la 18 AWg, 100 buc | AD2DYP 3NLW1

3M MNU18-187DMIX deconectare tată roșu 22 până la 18 AWg, 100 buc.

În stoc
Element: AD2DYP Model: MNU18-187DMIXCrucea Ref: 3NLW1
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
€211.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.08 "
Codul culoriiRoșu
Material conexiuneCupru tabla
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiRoșu
Tip de izolațieNylon, plin
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.87 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.187 x 0.020 "
Gama de sârmă22-18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MNU14-187DMIX mamă deconectare albastru 16 până la 14 AWg, 100 buc | AD2DYQ 3NLW2 MNU14-187DMIX0.08 "Albastru0.87 "0.187 x 0.020 "16-14 AWG€149.91
3M MNU10-250DMIX deconectare tată galben de la 12 la 10 AWg, 50 buc | AE7DJE 5X429 MNU10-250DMIX0.15 "Galben1.05 "0.250 x 0.032 "12-10 AWG€65.15
3M MNU18250DMIX deconectare tată roșu 22 până la 18 AWg, 50 buc | AE7NHX 5ZNT3 MNU18250DMIX0.065 "Roșu0.95 "0.250 x 0.032 "22-18 AWG€48.19
3M MNU14250DMIX deconectare tată albastru 16 până la 14 AWg, 50 buc | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "Albastru0.95 "0.250 x 0.032 "16-14 AWG€49.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MNU18-187DMIX deconectare tată roșu 22 până la 18 AWg, 100 buc.
€211.62 /unitate