Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MTI10-250Q deconectare tată galben 12 - 10 AWg, 25 buc | AF8DZX 25AZ79

3M MTI10-250Q deconectare tată galben 12 - 10 AWg, 25 buc.

În stoc
Articol: AF8DZX Model: MTI10-250QCrucea Ref: 25AZ79
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
€29.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasculin Deconectare
Baril în interiorul Dia.0.15 "
Codul culoriiGalben
Material conexiuneCupru electro-cositorit
Tip conexiuneCreț
IzolațieComplet
Culoarea izolațieiGalben
Tip de izolațieNailon
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj1000V
Lungime totală1.05 "
CusăturăFurtunat
Dimensiune filă0.032 "x 0.250"
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)0.64
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelBaril în interiorul Dia.Codul culoriiLungime totalăDimensiune filăGama de sârmăPreț
3M MTI18-187Q deconectare tată roșu 22 - 18 AWG, 25 buc. | AF8DWD 25AZ82 MTI18-187Q0.065 "Roșu0.95 "0.020 "x 0.187"22-18 AWG€23.84
3M MTI18-250Q deconectare tată roșu 22 - 18 AWg, 25 buc. | AF8DWE 25AZ83 MTI18-250Q0.065 "Roșu0.95 "0.032 "x 0.250"22-18 AWG€22.91
3M MTI14-187Q deconectare tată albastru 16 - 14 AWG, 25 buc | AF8DZY 25AZ80 MTI14-187Q0.085 "Albastru0.95 "0.020 "x 0.187"16-14 AWG€43.28
3M MTI14-250Q deconectare tată albastru 16 - 14 AWG, 25 buc | AF8DZZ 25AZ81 MTI14-250Q0.085 "Albastru0.95 "0.032 "x 0.250"16-14 AWG€23.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M MTI10-250Q deconectare tată galben 12 - 10 AWg, 25 buc.
€29.87 /unitate