Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M MU10-8RK Terminal inel fără cap 12 până la 10, 500 buc | AC2FAG 2JJK3

3M Terminal inel MU10-8RK cu cap la cap 12 până la 10, 500 buc.

În stoc
Element: AC2FAG Model: MU10-8RKCrucea Ref: 2JJK3
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
€201.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal de inel
Codul culoriiNeizolat
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Culoarea izolațieiNeizolat
Tip de izolațieNeizolat
Max. Temp.347 grade F
Max. Voltaj600V
Lungime totală0.73 "
CusăturăFurtunat
Dimensiunea știftului#8
Terminal de conectareCreț
Tipul terminaluluiStandard
Gama de sârmă12-10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.73
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiCodul culoriiMaterial conexiuneTipul terminaluluiTip de izolațieMax. Temp.Max. VoltajLungime totalăPreț
3M MU10-8RX Terminal inel fără cap 12 până la 10, 50 buc | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.73 "€54.38
3M MNG10-6RX Terminal inel galben lipit 12-10, 50 buc | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6GalbenCupruStandardNailon221 grade F600V1.03 "€86.10
3M MH10-14RK Terminal inel galben lipit 12-10, 250 buc | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "GalbenCupruStandardReducere de căldură221 grade F600V1.2 "€339.07
3M MU10-14R/SK Terminal inel cu cap la cap 12 - 10, 500 buc | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.96 "€208.30
3M MU10-10RHTK Terminal inel cu cap la cap 12 - 10, 500 buc | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10NeizolatOțel nichelatStandardNeizolat900 grade F600V0.73 "€278.66
Terminal inel 3M M10-8RK, lipit, 12 până la 10, 500 buc | AB9KUX 2DRE3 M10-8RK#8NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.73 "€258.61
Terminal inel 3M M10-4R/SK, lipit, 12 până la 10, 500 buc | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4NeizolatCupruStandardNeizolat347 grade F600V0.68 "€253.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Terminal inel MU10-8RK cu cap la cap 12 până la 10, 500 buc.
€201.50 /unitate