Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă 3M SDR-G, 50 buc. | AB9XBV 2FYR3

3M SDR-G Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc

În stoc
Articol: AB9XBV Model: SDR-GCrucea Ref: 2FYR3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€519.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de marcare cu sârmă
Culoare de fundalAlb
CuloriAlb
Înălțimea etichetei.003 "
Tip etichetăDispenser STD
Lățimea etichetei0.22 "
Culoare LegendăNegru
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
MaterialFilm de poliester
Nr. De etichete576
Temp. Gamă-40 la 250 F
TipRulați din nou
Utilizează dozatorulMfr. Nu. STD

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloare de fundalCuloriLegendăPreț
3M SDR-(-) Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc | AB9WZR 2FYH1 SDR - (-)AlbAlb-€479.60
Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă 3M SDR-R, 50 buc. | AB9WZU 2FYH4 SDR-RAlbAlb-€562.57
Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă 3M SDR-S, 50 buc. | AB9WZV 2FYH5 SDR-SAlbAlb-€522.49
3M SDR-T1 Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc | AB9WZX 2FYH7 SDR-T1AlbAlb-€492.78
3M SDR-T2 Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc | AB9WZY 2FYH8 SDR-T2AlbAlb-€492.78
3M SDR-T3 Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc. | AB9WZZ 2FYH9 SDR-T3AlbAlb-€495.20
Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă 3M SDR-U, 50 buc | AB9XAA 2FYJ1 SDR-UAlbAlb-€496.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SDR-G Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 50 buc
€519.63 /unitate