Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M SJ3000 Element de fixare reînchis 1/2 inch x 20 ft negru | AA7YEH 16U644

3M SJ3000 Element de fixare reînchis 1/2 inch x 20 ft negru

În stoc
Element: AA7YEH Model: SJ3000Crucea Ref: 16U644
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
€24.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea spate-în-spate
Tip adezivFara adeziv
Material de susținereCârlig din polipropilenă / buclă din poliester
CuloriNegru
Inhibitor de flacărăNu
Tip Cârlig și BuclăCârlig și Buclă
Lungime20ft
ModelaTăiați la lungime
Forța de forfecare31 psi
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS5806102400
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Sensibil la presiune

Variante de produs

ProdusModelLăţimeMaterial de susținerecaracteristiciCuloriInhibitor de flacărăArticolLungimeForța de forfecarePreț
3M 1-10-SJ3540 Dispozitiv de fixare cu închidere dublă, 10 curți | AA7YCJ 16U578 1-10-SJ35401"Polipropilenă-NegruNuElement de fixare închizător10 de ani.44 psi€333.80
3M 1-10-SJ3560 Dispozitiv de fixare cu închidere dublă Clear Clear | AA7YCL 16U580 1-10-SJ35601"Polipropilenă-clarNuElement de fixare închizător10 de ani.44 psi€417.09
3M 1-10-SJ4570 Element de fixare reîncărcabil Clear Low Profile | AA7YCP 16U583 1-10-SJ45701"Polipropilenă-clarNuElement de fixare închizător10 de ani.32 psi€188.28
3M 1-10-SJ4575 Element de fixare reîncărcabil Negru Profil mic | AA7YCQ 16U584 1-10-SJ45751"Polipropilenă-NegruNuElement de fixare închizător10 de ani.32 psi€188.75
3M SJ3000 Element de fixare reînchidere 1 inch x 20 ft negru | AA7YEG 16U642 SJ30001"Cârlig din polipropilenă / buclă din poliester-NegruNuCurea spate-în-spate20ft31 psi€42.82
3M SJ3000 Element de fixare reînchis 1/2 inch x 50 ft negru | AA7YEJ 16U646 SJ30001 / 2 "Cârlig din polipropilenă / buclă din poliester-NegruNuCurea spate-în-spate50ft31 psi€56.86
3M SJ3000 Element de fixare reînchidere 1/2 inch x 5 ft negru | AA7YEK 16U648 SJ30001 / 2 "Cârlig din polipropilenă / buclă din poliester-NegruNuCurea spate-în-spate5ft31 psi€4.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SJ3000 Element de fixare reînchis 1/2 inch x 20 ft negru
€24.03 /unitate