Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă 3M SLS-R, 10 buc. | AB9XCG 2FYU8

3M SLS-R Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 10 buc

În stoc
Element: AB9XCG Model: SLS-RCrucea Ref: 2FYU8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€915.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de marcare cu sârmă
Culoare de fundalAlb
CuloriAlb
Înălțimea etichetei1.00 "
Tip etichetăDispenser SLS
Lățimea etichetei1 / 2 "
Stilul atașamentului markeruluiAuto-adezive
MaterialFilm de vinil
Max. Dimensiunea firului6AWG
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
Nr. De etichete170
Temp. Gamă-40 la 176 F
TipRulați din nou
Utilizează dozatorulMfr. Nu. SLS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.86
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3919102055
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M SLS-R Rolă de reîncărcare bandă de marcare cu sârmă, 10 buc
€915.10 /unitate