Bandă de vinil 3M T965764Y, 764, dimensiune 1 inch x 36 yd, galbenă | CN7WLA 44YR29

3M T965764Y Bandă de vinil, 764, 1 inch dimensiune x 36 yd, galben

În stoc
Articol: CN7WLA Model: T965764YCrucea Ref: 44YR29

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€791.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi adezive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.967
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPuterea de aderențăCuloriMaterialTemp de performanțăForța de tracțiuneLăţimePkg. Cant.Preț
3M 764 Bandă de vinil, galben | CE9CCP 58YT75 764------1€18.82
Bandă adezivă 3M 8979N, 72 mm X 55 m, 12.1 mil grosime, plastic albastru, 12 buc | CE9CQX 54EN66 8979N48 oz / inAlbastruPânză acoperită cu polietilenăPână la 200 grade F.36 lb-in-1€1,761.71
Bandă adezivă 3M 8979, 6 inch X 55 m, 12.1 mil grosime, plastic albastru, 6 buc | CE9CQY 54EN73 897948 oz / inAlbastruPânză acoperită cu polietilenăPână la 200 grade F.36 lb-in6"1€1,766.10
Bandă adezivă 3M 4811, 3 inchi x 32 m, grosime de 9.5 mil, plastic alb, buc. 12 | CE9CQZ 54EN77 481130 oz / inAlbpolietilenăPână la 160 grade F.15 lb-in-1€3,772.16
3M 8979 Bandă pentru conducte utilitară, 12 inci X 55 m, 12.1 mil grosime, plastic albastru, 2 buc | CE9CRA 54EN51 897948 oz / inAlbastruPânză acoperită cu polietilenăPână la 200 grade F.36 lb-in12 "1€1,441.70
3M 481 Banda de etanșare pentru conservare industrială, 50 mm X 32 m, 9.5 mil grosime, plastic negru, 24 buc | CE9ZJX 54EN32 48125 oz / inNegrupolietilenăPână la 170 grade F.15 lb-in-1€4,937.21
Bandă de protecție 3M 8544 | CN7WKC 569F60 8544------9€3,669.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M T965764Y Bandă de vinil, 764, 1 inch dimensiune x 36 yd, galben
€791.26 /ambalaj