Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH BEARING HR-3-1/2-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate | AA3XNL 11Y165

SMITH BEARING HR-3-1/2-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate

În stoc
Articol: AA3XNL Model: HR-3-1 / 2-XBCCrucea Ref: 11Y165
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
€689.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUrmătorul Cam
Respectarea agențieiABMA
Material rulmentOtel carbon
Tip rulmentRola cu ac, sigilată
Capacitate de încărcare dinamică15280 Lb.
Numărul de rulmențiUn singur rând
Rola Dia.3.5 "
Materialul cu roleOtel carbon
Tip roleÎncoronat, cap hexagonal
Lățimea rolei2"
Capacitate de încărcare statică33000 Lb.
Stud Dia.1.75 "
Lungimea știftului2.75 "
Material de prindereOtel carbon
Lungimea filetului1.375 "
Dimensiune de filet13
TipStud greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.18
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8482105060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetCapacitate de încărcare dinamicăRola Dia.Lățimea roleiCapacitate de încărcare staticăStud Dia.Lungimea știftuluiLungimea filetuluiPreț
SMITH BEARING HR-1/2-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate | AA3XMR 11Y147 HR-1/2-XBC1 / 4-28970 Lb.0.5 "0.375 "1590 Lb.0.25 "0.625 "0.25 "€73.70
SMITH BEARING HR-5/8-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate | AA3XMT 11Y148 HR-5/8-XBC5 / 16-24-0.625 "0.437 "-0.312 "0.75 "0.312 "€73.94
SMITH BEARING HR-3/4-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate | AA3XMU 11Y149 HR-3/4-XBC7 / 16-20-0.75 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€68.66
SMITH BEARING HR-7/8-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate | AA3XMV 11Y150 HR-7/8-XBC7 / 16-20-0.875 "0.5 "-0.437 "0.875 "0.375 "€65.95
SMITH BEARING HR-1-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate | AA3XMW 11Y151 HR-1-XBC5 / 8-18-1"0.625 "-0.625 "1"0.5 "€80.97
SMITH BEARING HR-1-1/8-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate | AA3XMX 11Y152 HR-1-1 / 8-XBC5 / 8-181210 Lb.1.125 "0.625 "2500 lb.0.625 "1"0.5 "€80.19
SMITH BEARING HR-1-1/4-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate | AA3XMY 11Y153 HR-1-1 / 4-XBC3 / 4-164060 Lb.1.25 "0.75 "8600 Lb.0.75 "1.25 "0.625 "€94.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH BEARING HR-3-1/2-XBC Șosetă hexagonală cu crampoane grele încoronate
€689.01 /unitate