Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector 3M UR2 PK100 Roșu 3 porturi 26-19awg, 100 buc. | AD7LNE 4FE27

3M Conector UR2 PK100 Roșu 3 porturi 26-19awg, 100 buc.

În stoc
Element: AD7LNE Model: UR2 PK100Crucea Ref: 4FE27
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
€44.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolatie Disp. Conector
CuloriRoșu
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Instrument de sertizare4DYX1
Material de umplereGel
Inhibitor de flacărăNu
Materialul izolatorPolipropilenă
MaterialPolipropilenă
Max. Izolație Dia.0.082 "
Max. Temp.-40 grade până la 185 grade F
Max. Voltaj600V
Număr de porturi3
TipUmplut cu gel/rezistent la umiditate
Gama de sârmă26-19 AWG
Tipul firuluiTelecomunicaţii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriNumăr de porturiPreț
Conector 3M UR2 PK500 Roșu 26-19awg 3 porturi, 500 buc | AD7EQA 4DYX5 UR2 PK500Roșu3€224.73
3M UY2 PK500 Conector galben 26-19awg 2 porturi, 500 buc | AD7EQB 4DYX6 UY2 PK500Galben2€196.55
3M UY2 PK100 Conector galben 2 porturi 26-19awg, 100 buc | AD7LNF 4FE28 UY2 PK100Galben2€34.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Conector UR2 PK100 Roșu 3 porturi 26-19awg, 100 buc.
€44.98 /unitate