VESTIL Seria PM4-RL Transpaleți cu role


Filtru
Capacitate: 4000 lbs. , Culoare: Galben , Adâncime: 78 " , Lungimea furcii: 48 " , Cadru complet sudat: Da , Lungimea mânerului: 48 " , Material mâner: Oţel , Înălțime: 43.81 " , Înălțime cu mâner: 43 13 / 16 " , Material: Oţel , Sursa de putere: Mână , Diametru rolă: 3 1 / 2 " , Material role: poliuretan , Lățimea rolei: 3" , Gama de servicii: 0 "până la 7 3/4" , Dimensiunea roții de direcție: 7 "x 2" , Material pentru rotile de directie: Poli pe oțel , Lungimea furcii utilizabile: 48 "
StilModelLățimea furciiMax. Dimensiune rola Dia.Min. Roll Dia.LăţimePreț (ex. TVA)
A
PM4-3348-RL
33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "€2,075.28
B
PM4-4048-RL
40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "€2,108.38
C
PM4-4548-RL
45 "63 "47 1 / 4 "45 "€2,626.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?