VESTIL PM4-4548-RL Transpaletă din oțel, centru în formă de V, 4000 lb. Capacitate, galben | AG7XGT

VESTIL PM4-4548-RL Transpaletă din oțel, centru în formă de V, 4000 lb. Capacitate, galben

În stoc
Articol: AG7XGT Model: PM4-4548-RL

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,626.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransportator paleți
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Adâncime78 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii45 "
Cadru complet sudatDa
mâner Lungime48 "
Manipulați materialulOţel
Înălţime43.81 "
Înălțime cu mâner43 13 / 16 "
Lungime66 "
Înălțime coborâtă3 In.
MaterialOţel
Max. Dimensiune rola Dia.63 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Roll Dia.47 1 / 4 "
Sursa de putereMână
Înălțimea ridicată7.75 "
Rola Dia.3 1 / 2 "
Materialul cu rolepoliuretan
Lățimea rolei3"
Gama de servicii0 "până la 7 3/4"
Dimensiunea roții de direcție7 "x 2"
Material pentru rotile de directiePoli pe oțel
Lungimea furcii utilizabile48 "
Lăţime45 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 170.55
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea furciiMax. Dimensiune rola Dia.Min. Roll Dia.LăţimePreț
VESTIL PM4-3348-RL Transpaletă din oțel, centru în formă de V, 4000 lb. Capacitate, galben | AG7XGQ PM4-3348-RL33 "31 1 / 2 "23 5 / 8 "33 "€2,075.28
VESTIL PM4-4048-RL Transpaletă din oțel, centru în formă de V, 4000 lb. Capacitate, galben | AG7XGR PM4-4048-RL40 "47 1 / 4 "31 1 / 2 "40 "€2,108.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL PM4-4548-RL Transpaletă din oțel, centru în formă de V, 4000 lb. Capacitate, galben
€2,626.33 /unitate