Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

3M UY2 PK500 Conector galben 26-19awg 2 porturi, 500 buc | AD7EQB 4DYX6

3M Conector UY2 PK500 Galben 26-19awg 2 porturi, 500 buc.

În stoc
Articol: AD7EQB Model: UY2 PK500Crucea Ref: 4DYX6
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
€203.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolatie Disp. Conector
CuloriGalben
Tipul ConnectorÎmpletire de fund
Instrument de sertizare2JLF8
Inhibitor de flacărăNu
MaterialPolipropilenă
Max. Izolație Dia.0.082 "
Max. Temp.-40 grade până la 185 grade F
Număr de porturi2
TipUmplut cu gel/rezistent la umiditate
Gama de sârmă26-19 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465
Înălțimea navei (cm)12.45
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriNumăr de porturiPreț
Conector 3M UR2 PK500 Roșu 26-19awg 3 porturi, 500 buc | AD7EQA 4DYX5 UR2 PK500Roșu3€240.04
Conector 3M UR2 PK100 Roșu 3 porturi 26-19awg, 100 buc. | AD7LNE 4FE27 UR2 PK100Roșu3€46.63
3M UY2 PK100 Conector galben 2 porturi 26-19awg, 100 buc | AD7LNF 4FE28 UY2 PK100Galben2€35.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

3M Conector UY2 PK500 Galben 26-19awg 2 porturi, 500 buc.
€203.78 /unitate