80/20 1002-145 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime de 145 inchi, aluminiu, transparent | AF8ZUB 29NZ73

80/20 1002-145 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 145 inchi, aluminiu, transparent

Articol: AF8ZUB Model: 1002-145Crucea Ref: 29NZ73
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€106.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.5.2 mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime25.4mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.0492 in4
Slot Width6.47mm
Suprafață0.483 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.5616 Lb.
Lăţime25.4mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.08
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialModul de elasticitatePreț
80/20 1004-145 extrudat, 2 fante în T opuse, lungime 145 inch, aluminiu, transparent | AF8ZUC 29NZ74 1004-145145 "25.4mm25.4mmAluminiu10200000 lbs./ sq. in.€89.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1002-145 extrudat, 6 fante în T deschise, lungime 145 inchi, aluminiu, transparent
€106.35 /unitate