DORIAN SDN35CXA Toolstack Schimbare rapida Cxa 14-17 inch Swing | AC8PND 3CXY6

DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 inch Swing

În stoc
Element: AC8PND Model: SDN35CXACrucea Ref: 3CXY6

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,470.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrumentul Post
Capacitate3/4 la 1 "
Înălțimea centrală1.625 "
Dimensiunea A3.5 "
Dimensiunea B3.25 "
Dimensiunea C5.65 "
Dimensiunea D0.75 "
Dimensiunea E1.199 "
Dimensiunea F1.625 "
Reglarea pe înălțime1.250 - 2.250 "
BlocarePozitiv
Numărul de posturi1
Leagăn14 - 17 In.
Fir3 / 4-16
TipSuper Quick Change, 2 stații

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5475
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8466100130
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFirCapacitateDimensiunea ATipDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DDimensiunea EPreț
DORIAN SDN30BXA Tool Post Schimbare Rapidă Sdn30 13-15 In | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 la 1 "3"Super Quick Change, 2 stații2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "€966.04
DORIAN SDN25AXA Tool Post Schimbare Rapidă Sdn25 Până la 12 In | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 până la 3/4 "2.625 "Super Quick Change, 2 stații2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "€889.05
DORIAN SDN40CA Stalp sculă Schimbare rapidă Ca 16-20 inch Swing | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 la 1-1 / 4 "4"Super Quick Change, 2 stații3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "€1,755.03
DORIAN SDN50DA Tool Post Schimbare Rapidă Da 17-32 Inch Swing | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Super Quick Change, 2 stații4.625 "7.435 "1"1.9 "€2,458.59
DORIAN SDN60EA Tool Post Quick Change Ea 25 In+ Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Super Quick Change, 2 stații5"8.06 "1.125 "2.207 "€3,888.50
DORIAN QITP25N Stâlp pentru instrumente Quadra până la 12 in | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 până la 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4 stații2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "€1,731.63
DORIAN QITP30N Stâlp pentru scule Quadra 13-15 inch Swing | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 la 1 "3"QUADRA (R), 4 stații3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "€1,946.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 inch Swing
€1,470.22 /unitate