Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 14156 Piuliță cu cap hexagonal, metrică, filet M6 x 1, oțel, albastru strălucitor | AF9LTC 30EK49

80/20 14156 Piuliță cu cap hexagonal, metrică, filet M6 x 1, oțel, albastru strălucitor

În stoc
Articol: AF9LTC Model: 14156Crucea Ref: 30EK49
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
€0.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală cu flanșă
CuloriAlbastru stralucitor
Dimensiunea A14.2 mm
Dimensiunea B10mm
Dimensiunea D1.1 mm
Dimensiunea E3.1 mm
Dimensiunea F6 mm
finalizareazinc
MaterialOţel
Dimensiune de filetM6 X 1
Lăţime568707 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.78
Lungimea navei (cm)0.78
Lățimea navei (cm)1.42
Codul HS7318160000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 14156 Piuliță cu cap hexagonal, metrică, filet M6 x 1, oțel, albastru strălucitor
€0.46 /unitate