80/20 1515-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 4 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FFX 5JTD0

80/20 1515-LS-145 Extrudare, Lite Smooth, 4 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent

Articol: AE4FFX Model: 1515-LS-145Crucea Ref: 5JTD0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€227.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime1.5 "
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.1921 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață0.882 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.053 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.47
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerțiePreț
80/20 1515-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 4 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FFL 5JTC0 1515-LS-7272 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1921 in4€82.88
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1515-LS-145 Extrudare, Lite Smooth, 4 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent
€227.77 /unitate