80/20 1515-LS-72 Extrusion, Lite Smooth, 4 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FFL 5JTC0

80/20 1515-LS-72 Extrudare, Lite Smooth, 4 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent

Element: AE4FFL Model: 1515-LS-72Crucea Ref: 5JTC0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€100.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime1.5 "
Lungime72 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.1921 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață0.882 mp
TipT-slot
Greutate / ft.1.053 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.754
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeRezistența la randamentMoment de inerțiePreț
80/20 1515-LS-145 Extrusion, Lite Smooth, 4 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AE4FFX 5JTD0 1515-LS-145145 "1.5 "1.5 "35000 psi0.1921 in4€188.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1515-LS-72 Extrudare, Lite Smooth, 4 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent
€100.28 /unitate