80/20 1515-ULS-145 Extrusion, Ultra Lite Smooth, T-Slot, Lungime de 145 inch, Aluminiu, Transparent | AE4FFW 5JTC9

80/20 1515-ULS-145 Extrusion, Ultra Lite Smooth, T-Slot, Lungime de 145 inch, Aluminiu, Transparent

Articol: AE4FFW Model: 1515-ULS-145Crucea Ref: 5JTC9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€187.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.0.262 "
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime1.5 "
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție0.1765 in4
Slot Width0.32 "
Suprafață0.7806 mp
TipT-slot
Greutate / ft.0.936 Lb.
Lăţime1.5 "
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.85
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7604210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerțiePreț
80/20 1515-ULS-72 Extrudare, Ultra Lite Smooth, Lungime de 72 inch, Aluminiu, Transparent | AE4FFK 5JTA9 1515-ULS-7272 "1.5 "1.5 "6105-T50.1765 in4€76.85
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1515-ULS-145 Extrusion, Ultra Lite Smooth, T-Slot, Lungime de 145 inch, Aluminiu, Transparent
€187.53 /unitate