80/20 1530-LITE-145 Extrusion, Lite, 6 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent | AF8ZUJ 29NZ82

80/20 1530-LITE-145 Extrusion, Lite, 6 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent

Articol: AF8ZUJ Model: 1530-LITE-145Crucea Ref: 29NZ82
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€356.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolExtrudarea ramei
Bore Dia.6.65mm
Culoriclar
Drop Lock2 grade
finalizareaanodize
Calitate6105-T5
Înălţime76.2mm
Lungime145 "
MaterialAluminiu
Modul de elasticitate10200000 lbs./ sq. in.
Moment de inerție - IX1.3847 in4
Moment de inerție - IY0.3935 in4
Slot Width8.13mm
Suprafață1.722 mp
TipT-slot
Greutate / ft.2.0112 Lb.
Lăţime38.1mm
Rezistența la randament35000 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.34
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)368.3
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7610900050

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCalitateMoment de inerție - IXMoment de inerție - IYPreț
80/20 1530-LITE-72 Extrusion, Lite, 6 Fante în T deschise, Lungime de 72 inchi, Aluminiu, Transparent | AC3BNG 2RCR5 1530-LITE-7272 "1.5 "3"6105-T51.3847 in40.3935 in4€169.01
RFQ
80/20 1530-LITE-97 Extrusion, Lite, 6 Fante în T deschise, Lungime de 97 inchi, Aluminiu, Transparent | AC3BNH 2RCR6 1530-LITE-9797 "1.5 "3"6105-T51.3847 in40.3935 in4€221.46
RFQ
80/20 1530-LITE-BLACK-145 Extrusion, Lite, 6 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Negru | AF8ZTZ 29NZ71 1530-LITE-NEGRU-145145 "38.1mm76.2mm6105-T51.3847 in40.3935 in4€440.14
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 1530-LITE-145 Extrusion, Lite, 6 Fante în T deschise, Lungime de 145 inchi, Aluminiu, Transparent
€356.97 /unitate