80/20 20-2020-4M extrudarea de cadre este utilizată pentru construirea de cadre modulare, cum ar fi stații de lucru, rafturi și cadre de mașini. Are un design cu fantă în T care permite asamblarea și ajustarea ușoară a componentelor, făcându-l ideal pentru diverse proiecte de producție, automatizare și bricolaj.
Caracteristici:
- Oferă un finisaj anodizat transparent pentru a spori durabilitatea, oferind rezistență la coroziune și protecție împotriva uzurii și ruperii.
- Acest profil de extrudare din aluminiu are o textură de extrudare netedă pentru a simplifica asamblarea și ajustările pentru a satisface nevoile dumneavoastră specifice.
- Are patru sloturi deschise pentru a oferi puncte ample de atașare pentru componente și accesorii.
- Acest profil de extrudare din aluminiu este oferit într-o culoare argintie elegantă și o formă de profil pătrat pentru un aspect estetic care să completeze proiectul dumneavoastră.
Accesorii compatibile:
- 80/20 4119 Suport de colț interior: Acest suport are două găuri pentru a crea o conexiune de 90 de grade cu un profil cu fantă în T. Această metodă de fixare poate fi refolosită și repoziționată.
Întrebări frecvente:
Î. Care este limita de curgere a acestei extruzii de aluminiu 80/20?
A. Această extrudare din aluminiu cu fantă în T oferă o limită de curgere de 241.3 N/sq.mm.
Î. Care este semnificația celor patru fante în T deschise din acest profil de extrudare din aluminiu din Seria 20?
A. Această extrudare din profil de aluminiu are patru fante deschise în T pentru montarea accesoriilor în orice direcție.
Î. Cum curăț și întrețin această extrudare de aluminiu 80/20 20-2020-4M?
A.
- Asigurați siguranța și depresurizați extrudarea, îndepărtând echipamentul atașat.
- Îndepărtați contaminanții liberi folosind o cârpă uscată sau o perie moale.
- Pentru murdăria persistentă, utilizați o soluție de curățare blândă și ștergeți ușor, evitând substanțele chimice dure.
- Clătiți cu apă curată pentru a îndepărta reziduurile de soluție de curățare și uscați bine.
- Inspectați garniturile pentru eventuale deteriorări, înlocuindu-le dacă este necesar.
- Inspectați regulat pentru uzură, deteriorare și componente slăbite.
- Strângeți elementele de fixare după cum este necesar pentru a menține stabilitatea.
- Respectați instrucțiunile specificate privind capacitatea de încărcare și greutatea portantă.
Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în considerare atunci când folosesc această extrudare de cadru 80/20 20-2020-4M?
A.
- Purtați echipament individual de protecție (EIP), cum ar fi mănuși, ochelari de protecție și îmbrăcăminte adecvată.
- Inspectați extrudarea pentru defecte, daune sau nereguli înainte de utilizare care ar putea compromite integritatea acesteia.
- Asigurați-vă că zona de lucru este curată, fără obstacole și sigură pentru a reduce riscul de accidente și pericole de împiedicare.
- Ridicați și manipulați extrudarea cu atenție, folosind tehnici de ridicare adecvate pentru a evita solicitarea sau rănirea.
- Fixați bine componentele sau accesoriile pe extrudare pentru a preveni desprinderea neașteptată.
- Utilizați elementele de fixare recomandate și adecvate pentru aplicația dvs. și strângeți-le la cuplul corect.
- Respectați limitele de greutate și instrucțiunile privind capacitatea de încărcare furnizate de producător pentru a preveni supraîncărcarea.
- Protejați-vă împotriva marginilor ascuțite, fiind precaut pentru a evita tăieturile sau abraziunile și luați în considerare dispozitivele de protecție pentru margini, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că cadrul sau structura construită cu extrudarea este stabilă și sigură pentru a preveni prăbușirile sau accidentele.
- Fiți conștienți de procedurile de urgență și de locația echipamentelor de siguranță, cum ar fi stingătoarele sau trusele de prim ajutor.
- Efectuați o evaluare a riscurilor pentru a identifica și a atenua pericolele potențiale specifice proiectului dvs.
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această extrudare de cadru 80/20 20-2020-4M?
A. Factorii majori includ adecvarea aplicației, dimensiunile, durabilitatea materialului, capacitatea de încărcare, compatibilitatea, aranjarea fantelor, designul profilului, sistemul de măsurare și personalizarea.