Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2026-2 Capac de capăt, dimensiune 3 x 1/8 x 1 inch, ABS, negru | AE4EVR 5JRG2

80/20 2026-2 Capac, dimensiune 3 x 1/8 x 1 inch, ABS, negru

În stoc
Articol: AE4EVR Model: 2026-2Crucea Ref: 5JRG2
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
€9.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapac final
CuloriNegru
Dimensiunea A1"
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C0.257 "
Dimensiunea D0.125 "
finalizareamată
MaterialABS
Procesturnate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3923500000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DMaterialPreț
80/20 2015-2 Capac de capăt, dimensiune 1 x 1/8 x 1 inch, ABS, negru | AC3BNJ 2RCR7 2015-21"1"0.257 "0.125 "ABS€6.75
80/20 2025-2 Capac de capăt, dimensiune 2 x 1/8 x 1 inch, ABS, negru | AC3BNK 2RCR8 2025-21"2"0.257 "0.125 "ABS€9.26
80/20 2028-2 Capac de capăt, dimensiune 2 x 1/8 x 2 inch, ABS, negru | AE4EVP 5JRG0 2028-22"2"0.257 "0.125 "ABS€10.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2026-2 Capac, dimensiune 3 x 1/8 x 1 inch, ABS, negru
€9.51 /unitate