80/20 2113 Capac cu fantă în T, lungime de 72.5 inchi, PVC, negru | AC3BNN 2RCT2

80/20 2113 Capac cu fantă în T, lungime de 72.5 inchi, PVC, negru

Articol: AC3BNN Model: 2113Crucea Ref: 2RCT2
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul slotului T
CuloriNegru
Dimensiunea A0.102 "
Dimensiunea B0.338 "
Dimensiunea C0.035 "
Dimensiunea D0.266 "
finalizareamată
MaterialPVC
Procesextrudat
Lungime stoc72.5 "
TipT-slot

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime stocDimensiunea ADimensiunea BMaterialPreț
80/20 2109 Capac cu fantă în T, lungime de 72.5 inchi, polipropilenă, galben | AA7XTQ 16U340 210972.5 "0.222 "0.484 "Polipropilenă€9.61
RFQ
80/20 2112 Capac cu fantă în T, lungime de 72.5 inchi, PVC, galben | AA7XUQ 16U364 211272.5 "0.102 "0.338 "PVC€9.28
RFQ
80/20 2110 Capac cu fantă în T, lungime de 72.5 inchi, polipropilenă, negru | AC3BNP 2RCT3 211072.5 "0.222 "0.484 "Polipropilenă€9.35
RFQ
80/20 25-2113 Capac cu fantă în T, lungime 1841.5 mm, polipropilenă, galben | AE4EVD 5JRF0 25-21131841.5 mm2.59 mm8.59 mmPVC€7.70
RFQ
80/20 40-2110 Capac cu fantă în T, lungime 1841.5 mm, polipropilenă, negru | AE4EVE 5JRF1 40-21101841.5 mm5.64 mm12.29 mmPolipropilenă€8.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2113 Capac cu fantă în T, lungime de 72.5 inchi, PVC, negru
€11.31 /unitate