Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 2333 Rotă pivotantă, fracționată, roată de 4 inchi, oțel, negru/gri | AE4EXU 5JRN0

80/20 2333 Rotă pivotantă, fracționată, roată de 4 inci, oțel, negru/gri

În stoc
Articol: AE4EXU Model: 2333Crucea Ref: 5JRN0
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
€84.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă pivotantă cu montare pe flanșă
CuloriNegru pe gri
Dimensiunea A3.625 "
Dimensiunea B3"
Dimensiunea C2.875 "
Dimensiunea D2.375 "
Dimensiunea E1.75 "
Dimensiunea F0.328 "
Dimensiunea G0.313 "
Dimensiunea H4.625 "
Dimensiunea J5.125 "
Dimensiunea K4"
finalizareazinc
Capacitate de încărcare250 lbs.
MaterialOtel/ Poliuretan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.93
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCapacitate de încărcareMaterialPreț
80/20 65-2333 Rolă pivotantă, metrică, 101.64 mm, oțel, negru/gri | AE4EXK 5JRL2 65-233392.08 mm76.2 mm73.03 mm113.64kgOtel/ Poliuretan€86.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 2333 Rotă pivotantă, fracționată, roată de 4 inci, oțel, negru/gri
€84.98 /unitate